CHF 2.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 2.16inkl. MwSt
101 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 2.00 | - |
20+ | CHF 1.65 | 17.50% |
50+ | CHF 1.30 | 35.00% |
100+ | CHF 1.05 | 47.50% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Material | PA |
Gewindemaß metrisch | 6 |
Gewindegröße | M6 |
Ausführung | Mit verzinktem Gewindebolzen |
Durchmesser | 23 mm |
Gewindelänge | 11 mm |
Farbe | Schwarz |
Material Spezifikation | Polyamid |