Handgriff PVC Typ 720 22x125mm

  • ERIKS:12731299
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 5.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.51inkl. MwSt

46 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 5.10

-

25+

CHF 3.80

25.49%

50+

CHF 3.50

31.37%

100+

CHF 3.40

33.33%

250+

CHF 3.00

41.18%

500+

CHF 1.65

67.65%

1000+

CHF 1.30

74.51%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
720
Material
PVC
Außendurchmesser Rohr (Angabe)
22 mm
Länge
125 mm
Farbe
Schwarz
Material Spezifikation
Polyvinylchlorid