CHF 5.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 5.51inkl. MwSt
393 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 5.10 | - |
25+ | CHF 3.80 | 25.49% |
50+ | CHF 3.50 | 31.37% |
100+ | CHF 3.40 | 33.33% |
250+ | CHF 3.00 | 41.18% |
500+ | CHF 1.65 | 67.65% |
1000+ | CHF 1.30 | 74.51% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | 508 |
Material | PVC |
Außendurchmesser Rohr (Angabe) | 22 mm |
Länge | 110 mm |
Farbe | Schwarz |
Material Spezifikation | Polyvinylchlorid |