Handgriff NR Typ 2 25x155mm

  • ERIKS:12731284
Image 1
  • Typ 1 = kleiner Wulst
  • Typ 2 = grosser Wulst
Zur Liste hinzufügen

CHF 15.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 16.22inkl. MwSt

564 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 15.00

-

10+

CHF 10.70

28.67%

25+

CHF 10.30

31.33%

50+

CHF 10.00

33.33%

100+

CHF 9.75

35.00%

250+

CHF 9.25

38.33%

500+

CHF 8.30

44.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
2
Material
NR
Außendurchmesser Rohr (Angabe)
25 mm
Länge
155 mm
D
24.2 mm
Wulsthöhe
6 mm
Härte
55
Farbe
Schwarz
Material Spezifikation
Naturgummi