CHF 3.25/ Stückexkl. MwSt
CHF 3.51inkl. MwSt
258 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 3.25 | - |
20+ | CHF 2.45 | 24.62% |
50+ | CHF 1.90 | 41.54% |
100+ | CHF 1.65 | 49.23% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Material | PS |
Gewindemaß metrisch | 8 |
Gewindegröße | M8 |
Ausführung | Mit verzinkter Gewindebuchse |
Durchmesser | 40 mm |
Gewindelänge | 14 mm |
Farbe | Schwarz |
Material Spezifikation | Polystyrol |