Eriks

Sterngriff PS mit Gewindebüchse Ø50 Büchse M10x16

  • ERIKS:12731358
Image 1
Sterngriffe aus PS mit Gewindebüchse, Innengewinde.
Zur Liste hinzufügen

CHF 3.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.05inkl. MwSt

404 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 3.75

-

20+

CHF 3.40

9.33%

100+

CHF 3.20

14.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Material
PS
Gewindemaß metrisch
10
Gewindegröße
M10
Ausführung
Mit verzinkter Gewindebuchse
Durchmesser
50 mm
Gewindelänge
16 mm
Farbe
Schwarz
Material Spezifikation
Polystyrol