Handgriff NR Typ 2 27x155mm

  • ERIKS:12731293
Image 1
  • Typ 1 = kleiner Wulst
  • Typ 2 = grosser Wulst
Zur Liste hinzufügen

CHF 16.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 17.40inkl. MwSt

47 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 16.10

-

10+

CHF 11.50

28.57%

25+

CHF 11.10

31.06%

50+

CHF 10.80

32.92%

100+

CHF 10.40

35.40%

250+

CHF 10.00

37.89%

500+

CHF 8.80

45.34%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
2
Material
NR
Außendurchmesser Rohr (Angabe)
27 mm
Länge
155 mm
D
26.2 mm
Wulsthöhe
6 mm
Härte
55
Farbe
Schwarz
Material Spezifikation
Naturgummi