Eriks

Sterngriff PA mit Gewindebolzen Ø23 Bolzen M5x15

  • ERIKS:12731339
Image 1
Sterngriff aus PA, schwarz, mit galvanisiertem Gewindebolzen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 2.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.16inkl. MwSt

69 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 2.00

-

20+

CHF 1.65

17.50%

50+

CHF 1.30

35.00%

100+

CHF 1.05

47.50%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Material
PA
Gewindemaß metrisch
5
Gewindegröße
M5
Ausführung
Mit verzinktem Gewindebolzen
Durchmesser
23 mm
Gewindelänge
15 mm
Farbe
Schwarz
Material Spezifikation
Polyamid