Eriks

Transportrolwagens

  • 19
  • 2
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 3
  • 11
  • 1
19 Producten getoond voor Transportrolwagens
Product Image

REMA Transportrolwagen TRV 30 draagvermogen 3000kg

  • Eriks:23796169
  • Draagvermogen:3000 kg
  • Lengte:415 mm
  • Type banden:Nylon

€ 147,00/ stukexcl. btw

€ 177,87incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026
Product Image

REMA Transportrijwerk TRW 60 draagvermogen 6 t /paar

  • Eriks:11602003
  • Draagvermogen:6000 kg
  • Lengte:315 mm
  • Type banden:Nylon

€ 430,00/ stukexcl. btw

€ 520,30incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026
Product Image

REMA Transport-zwenkrijwerk TRS 60 draagvermogen 6000kg

  • Eriks:23796161
  • Draagvermogen:6000 kg
  • Lengte:630 mm
  • Type banden:Nylon

€ 590,00/ stukexcl. btw

€ 713,90incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026
Product Image

REMA Rolplateau TBV-100B draagvermogen 400 kg

  • Eriks:11601998
  • Draagvermogen:400 kg
  • Lengte:195 mm
  • Type banden:Kunststof

€ 210,00/ stukexcl. btw

€ 254,10incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026
Product Image

REMA Rolplateau TKV-150K draagvermogen 600 kg

  • Eriks:11601999
  • Draagvermogen:600 kg
  • Lengte:366 mm
  • Type banden:Kunststof

€ 166,00/ stukexcl. btw

€ 200,86incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026
Product Image

REMA Rolplateau TKV-100K draagvermogen 400 kg

  • Eriks:11601997
  • Draagvermogen:400 kg
  • Lengte:305 mm
  • Type banden:Kunststof

€ 214,00/ stukexcl. btw

€ 258,94incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

€ 175,00/ stukexcl. btw

€ 211,75incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026
Product Image

REMA Transportloopwerk TRS 30 draagvermogen 3 t

  • Eriks:23796160
  • Draagvermogen:3000 kg
  • Lengte:310 mm
  • Type banden:Nylon

€ 214,00/ stukexcl. btw

€ 258,94incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026
Product Image

REMA Transportroller TRV 25 draagvermogen 2500kg

  • Eriks:23796168
  • Draagvermogen:2500 kg
  • Lengte:400 mm
  • Type banden:Nylon

€ 102,00/ stukexcl. btw

€ 123,42incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026
Product Image

REMA Transportroller TRV 60 draagvermogen 6000kg

  • Eriks:23796170
  • Draagvermogen:6000 kg
  • Lengte:280 mm
  • Type banden:Nylon

€ 235,00/ stukexcl. btw

€ 284,35incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026
Product Image

REMA Transportloopwerk TRS 120 draagvermogen 12 t

  • Eriks:23796162
  • Draagvermogen:12000 kg
  • Lengte:630 mm
  • Type banden:Staal

€ 683,00/ stukexcl. btw

€ 826,43incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026
Product Image

REMA Transportloopwerk TRW 120 draagvermogen 12 t /paar

  • Eriks:11602004
  • Draagvermogen:6000 kg
  • Lengte:420 mm
  • Type banden:Nylon

€ 593,00/ stukexcl. btw

€ 717,53incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026
Product Image

REMA Rolwagen zwenkbaar TRZ-102 draagvermogen 1000kg 2 zwenkwiel

  • Eriks:23796171
  • Draagvermogen:1000 kg
  • Lengte:430 mm
  • Type banden:Nylon

€ 260,00/ stukexcl. btw

€ 314,60incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026
Product Image

REMA Transportroller TRV 20 draagvermogen 2000kg

  • Eriks:23796167
  • Draagvermogen:2000 kg
  • Lengte:400 mm
  • Type banden:Nylon

€ 140,00/ stukexcl. btw

€ 169,40incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026
Product Image

REMA Rolschaatsset TS 60 veilige werklast 60 TON

  • Eriks:23796154
  • Draagvermogen:60000 kg
  • Lengte:130 mm

€ 1.151,00/ setexcl. btw

€ 1.392,71incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026
Product Image

REMA Rolschaatsset TS 20 veilige werklast 20 ton

  • Eriks:23796152
  • Draagvermogen:20000 kg
  • Lengte:120 mm

€ 815,00/ setexcl. btw

€ 986,15incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026
Product Image

REMA Rolschaatsset TS 30 veilige werklast 30 TON

  • Eriks:23796153
  • Draagvermogen:30000 kg
  • Lengte:120 mm

€ 903,00/ setexcl. btw

€ 1.092,63incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026
Product Image

REMA Transportrolwagen TRV 10 draagvermogen 1000kg

  • Eriks:23796166
  • Draagvermogen:1000 kg
  • Lengte:400 mm
  • Type banden:Nylon

€ 102,00/ stukexcl. btw

€ 123,42incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026
Product Image

REMA Rolwagen zwenkbaar TRZ-104 draagvermogen 1000kg 4 zwenkwiel

  • Eriks:23796172
  • Draagvermogen:1000 kg
  • Lengte:430 mm
  • Type banden:Nylon

€ 372,00/ stukexcl. btw

€ 450,12incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026