Eriks
REMA

REMA Transportroller TRV 25 draagvermogen 2500kg

  • ERIKS:23796168
  • Fabrikant:8717365019616
Image 1
Rolwagen type TRVDeze rolwagen is ideaal voor het eenvoudig en veilig verplaatsen van lasten tot max. 6000 kg. Uitvoering: • nylon-gelagerde rollen, geen sporen achterlatend • De platen zijn bekleed met antislip rubber • Door middel van de handgreep eenvoudig te verplaatsen en te positioneren • Norm: EN12100
Opslaan in lijst

€ 102,00/ stukexcl. btw

€ 123,42incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
REMA
Draagvermogen
2500 kg
Lengte
400 mm
Gewicht
4 kg
Aantal rollen
2
Type banden
Nylon