TRS
Stuurwagen met gelagerd draaiplateau maakt het maneuvreren van
zware lasten eenvoudiger.
Lengte stuurstang 1000 mm met transport-oog.
TRW
Rolwagens zijn te verbinden met twee verbindingsstangen.
Rolwagens worden altijd per paar geleverd incl. 2 verbindingsstangen.
Algemeen
Nylon gelagerde rollen, behalve TRS-120 en TRW-240 stalen rollen.
Nylon rollen voorkomen beschadigingen van vloeren.
Plateau is bekleed met anti-slip rubber.
Door handgreep eenvoudig te verplaatsen of te positioneren.
€ 683,00/ stukexcl. btw
€ 826,43incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | REMA |
Draagvermogen | 12000 kg |
Lengte | 630 mm |
Gewicht | 66 kg |
Aantal rollen | 8 |
Type banden | Staal |