Eriks
REMA

REMA Transportrijwerk TRW 60 draagvermogen 6 t /paar

  • ERIKS:11602003
  • Fabrikant:8717365019562
Image 1
Rolwagen type TRW

Deze rolwagen kan eenvoudig door twee stevige assen worden verbonden.

Uitvoering:
•    Norm: EN12100
•    Levering altijd per paar en inclusief 2 verbindingsassen
Opslaan in lijst

€ 430,00/ stukexcl. btw

€ 520,30incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
REMA
Draagvermogen
6000 kg
Lengte
315 mm
Gewicht
30 kg
Aantal rollen
8
Type banden
Nylon