Kenmerken Ideaal voor het eenvoudig en veilig verplaatsen van lasten. Nylon gelagerde rollen. Nylon rollen voorkomen beschadigingen aan de vloeren. Plateaus zijn bekleed met anti-sliprubber. Door middel van handgreep eenvoudig te verplaatsen of te positioneren.
€ 140,00/ stukexcl. btw
€ 169,40incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | REMA |
Draagvermogen | 2000 kg |
Lengte | 400 mm |
Gewicht | 8 kg |
Aantal rollen | 8 |
Type banden | Nylon |