Eriks
REMA

REMA Transportloopwerk TRW 120 draagvermogen 12 t /paar

  • ERIKS:11602004
  • Fabrikant:8717365019579
Image 1
Rolwagen type TRW

Deze rolwagen kan eenvoudig door twee stevige assen worden verbonden.

Uitvoering:
•    Norm: EN12100
•    Levering altijd per paar en inclusief 2 verbindingsassen
Opslaan in lijst

€ 593,00/ stukexcl. btw

€ 717,53incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
REMA
Draagvermogen
6000 kg
Lengte
420 mm
Gewicht
38 kg
Aantal rollen
12
Type banden
Nylon