Eriks
REMA

REMA Rolschaatsset TS 30 veilige werklast 30 TON

  • ERIKS:23796153
  • Fabrikant:8717365020469
Image 1
Rolschaatsset type TS

Deze rolschaatsset in een stevige, verrijdbare metalen kist bestaat uit 4 rolschaatsen, twee draaitafels, twee verhoogstukken, twee stuurhendels en twee bevestigingsstangen.

Uitvoering:
•    Rijsnelheid: max. 5 m/min
•    Minimale draaicirkel: 3 m
•    Norm: EN12100
Opslaan in lijst

€ 903,00/ setexcl. btw

€ 1.092,63incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
REMA
Draagvermogen
30000 kg
Lengte
120 mm
Gewicht
58 kg