Eriks
REMA

REMA Transportroller TRV 60 draagvermogen 6000kg

  • ERIKS:23796170
  • Fabrikant:8717365019630
Image 1
Rolwagen type TRVDeze rolwagen is ideaal voor het eenvoudig en veilig verplaatsen van lasten tot max. 6000 kg. Uitvoering: • nylon-gelagerde rollen, geen sporen achterlatend • De platen zijn bekleed met antislip rubber • Door middel van de handgreep eenvoudig te verplaatsen en te positioneren • Norm: EN12100
Opslaan in lijst

€ 235,00/ stukexcl. btw

€ 284,35incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
REMA
Draagvermogen
6000 kg
Lengte
280 mm
Gewicht
12 kg
Aantal rollen
6
Type banden
Nylon