Eriks
REMA

REMA Rolwagen zwenkbaar TRZ-104 draagvermogen 1000kg 4 zwenkwiel

  • ERIKS:23796172
  • Fabrikant:8717365019654
Image 1
Zwenkrolwagen type TRZ

Met deze zwenkrolwagen kan uitstekend gemanoeuvreerd worden.

Uitvoering:
•    met robuuste nylon rollen
•    Norm: EN12100
Opslaan in lijst

€ 372,00/ stukexcl. btw

€ 450,12incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
REMA
Draagvermogen
1000 kg
Lengte
430 mm
Gewicht
14 kg
Aantal rollen
4
Type banden
Nylon