Eriks
REMA

REMA Transport-zwenkrijwerk TRS 60 draagvermogen 6000kg

  • ERIKS:23796161
  • Fabrikant:8717365020490
Image 1
Transportrolwagen type TRS

Bij deze transportrolwagen is het platform draaibaar en bekleed met antislip rubber. Door de handgreep kan de last gemakkelijk naar zijn locatie worden verplaatst.

Uitvoering:
•    Norm: EN12100
Opslaan in lijst

€ 590,00/ stukexcl. btw

€ 713,90incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
REMA
Draagvermogen
6000 kg
Lengte
630 mm
Gewicht
50 kg
Aantal rollen
8
Type banden
Nylon