Eriks
REMA

REMA Rolplateau TBV-100B draagvermogen 400 kg

  • ERIKS:11601998
  • Fabrikant:8717365019678
Image 1
Meubeltransportrolwagen TKV/TBV

REMA kast- en bureauverplaatsers verplaatsen lasten met of zonder poten tot 600 kg.

Kenmerken
  • 1 set bestaat uit 4 stuks
  • Wendbaar door de 3 gelagerde zwenkwielen
  • Iedere verplaatser is bekleedt met rubber ter bescherming van uw goederen
  • Type TKV voor lasten zonder poten (kasten, kisten e.d.)
  • Type TKB voor lasten met poten (tafels, bureau's e.d.)
Opslaan in lijst

€ 210,00/ stukexcl. btw

€ 254,10incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
REMA
Draagvermogen
400 kg
Lengte
195 mm
Gewicht
4.8 kg
Aantal rollen
3
Type banden
Kunststof