Eriks
REMA

REMA Transportloopwerk TRS 30 draagvermogen 3 t

  • ERIKS:23796160
  • Fabrikant:8717365019531
Image 1
Transportrolwagen type TRS

Bij deze transportrolwagen is het platform draaibaar en bekleed met antislip rubber. Door de handgreep kan de last gemakkelijk naar zijn locatie worden verplaatst.

Uitvoering:
•    Norm: EN12100
Opslaan in lijst

€ 214,00/ stukexcl. btw

€ 258,94incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
REMA
Draagvermogen
3000 kg
Lengte
310 mm
Gewicht
15 kg
Aantal rollen
4
Type banden
Nylon