Eriks
REMA

REMA Transportrolwagen TRV 30 draagvermogen 3000kg

  • ERIKS:23796169
  • Fabrikant:8717365019623
Image 1
Rolwagen type TRVDeze rolwagen is ideaal voor het eenvoudig en veilig verplaatsen van lasten tot max. 6000 kg. Uitvoering: • nylon-gelagerde rollen, geen sporen achterlatend • De platen zijn bekleed met antislip rubber • Door middel van de handgreep eenvoudig te verplaatsen en te positioneren • Norm: EN12100
Opslaan in lijst

€ 147,00/ stukexcl. btw

€ 177,87incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
REMA
Draagvermogen
3000 kg
Lengte
415 mm
Gewicht
10 kg
Aantal rollen
4
Type banden
Nylon