Eriks
REMA

REMA Rolplateau TKV-150K draagvermogen 600 kg

  • ERIKS:11601999
  • Fabrikant:8717365019685
Image 1
Meubeltransportrolwagen TKV/TBV

REMA kast- en bureauverplaatsers verplaatsen lasten met of zonder poten tot 600 kg.

Kenmerken
1 set bestaat uit 4 stuks.
Wendbaar door de 3 gelagerde zwenkwielen.
Iedere verplaatser is bekleedt met rubber ter bescherming van uw goederen
Type TKV voor lasten zonder poten (kasten, kisten e.d.).
Type TKB voor lasten met poten (tafels, bureau's e.d.).
Opslaan in lijst

€ 166,00/ stukexcl. btw

€ 200,86incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
REMA
Draagvermogen
600 kg
Lengte
366 mm
Gewicht
8 kg
Aantal rollen
3
Type banden
Kunststof