Eriks
REMA

REMA Rolwagen zwenkbaar TRZ-102 draagvermogen 1000kg 2 zwenkwiel

  • ERIKS:23796171
  • Fabrikant:8717365019647
Image 1
Zwenkrolwagen TRZ

Transportrolwagens met zwenkwielen om uitstekend te kunnen manoeuvreren.

Uitvoeringen :
TRZ-102    2 nylon zwenkwielen < 75x46 mm.
    2 nylon vaste rollen < 100x35 mm.
TRZ-104    4 nylon zwenkwielen < 75x46 mm.

Opslaan in lijst

€ 260,00/ stukexcl. btw

€ 314,60incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
REMA
Draagvermogen
1000 kg
Lengte
430 mm
Gewicht
13 kg
Aantal rollen
4
Type banden
Nylon