Eriks
  • 24
  • 1
  • 4
  • 193
  • 1
  • 171
  • 126
  • 13
  • 7
  • 2
  • 1
  • 2
  • 25
3964 Producten getoond voor Slangkoppelingen

€ 28,64/ stukexcl. btw

€ 34,65incl. btw

199 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026

€ 27,40/ stukexcl. btw

€ 33,15incl. btw

157 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026
Product Image

GOODALL Coupler Cam & Groove BOOST type B 3/4" in RVS, met buitendraad BSPT 3/4"

  • Eriks:13414807
  • Type slangkoppeling:Buitendraad
  • Type aansluiting:BSPT
  • Maat aansluiting:3/4"

€ 23,81/ stukexcl. btw

€ 28,81incl. btw

25 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026

€ 24,12/ stukexcl. btw

€ 29,19incl. btw

156 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026
Product Image

GOODALL Coupler Cam & Groove BOOST type D 4" in RVS, met binnendraad BSPP 4"

  • Eriks:13414860
  • Type slangkoppeling:Binnendraad vast
  • Type aansluiting:BSPP
  • Maat aansluiting:4"

€ 159,03/ stukexcl. btw

€ 192,43incl. btw

7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026
Product Image

GOODALL Coupler Cam&Groove BOOST type DBW 2.1/2" in RVS, met ISO laseind 2.1/2"

  • Eriks:13414867
  • Norm:Federal Mil A-A-59326A
  • Materiaal:AISI 316
  • Las type:Enkelzijdige las

€ 72,54/ stukexcl. btw

€ 87,77incl. btw

250 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026
Product Image

GOODALL Koppeling GDI-M 19 RVS buitendraad BSP 3/4''

  • Eriks:14692728
  • Type:GDI-M
  • Maat aansluiting:3/4"
  • Slang inw.diam. (DN):DN19
Log in om de prijs te bekijkenInloggen
Product Image

GOODALL Coupler Cam & Groove BOOST type B 1.1/2" in RVS, met buitendraad BSPT 1.1/2"

  • Eriks:13414810
  • Type slangkoppeling:Buitendraad
  • Type aansluiting:BSPT
  • Maat aansluiting:1.1/2"

€ 41,54/ stukexcl. btw

€ 50,26incl. btw

1031 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026
Product Image

GOODALL Coupler Cam & Groove BOOST type D 2" in RVS, met binnendraad BSPP 2"

  • Eriks:13414857
  • Type slangkoppeling:Binnendraad vast
  • Type aansluiting:BSPP
  • Maat aansluiting:2"

€ 55,43/ stukexcl. btw

€ 67,07incl. btw

64 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026

€ 39,43/ stukexcl. btw

€ 47,71incl. btw

29 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026
Product Image

GOODALL Koppeling GDI-M 50 RVS buitendraad BSP 2"

  • Eriks:14692732
  • Type:GDI-M
  • Maat aansluiting:2"
  • Slang inw.diam. (DN):DN50
Log in om de prijs te bekijkenInloggen

€ 43,34/ stukexcl. btw

€ 52,44incl. btw

70 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026
Product Image

GOODALL Coupler Cam&Groove BOOST type DBW 1" in RVS, met ISO laseind 1"

  • Eriks:13414863
  • Norm:Federal Mil A-A-59326A
  • Materiaal:AISI 316
  • Las type:Enkelzijdige las

€ 28,21/ stukexcl. btw

€ 34,13incl. btw

42 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026
Product Image

GOODALL Coupler Cam & Groove BOOST kap type K 2" in RVS, NBR dichting

  • Eriks:13414875
  • Type slangkoppeling 2:Cam & Groove
  • Type aansluiting 2:Kap Boost
  • Maat aansluiting 2:2"

€ 49,48/ stukexcl. btw

€ 59,87incl. btw

408 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026
Product Image

GOODALL Coupler Cam & Groove BOOST type D 1" in RVS, met binnendraad BSPP 1"

  • Eriks:13414854
  • Type slangkoppeling:Binnendraad vast
  • Type aansluiting:BSPP
  • Maat aansluiting:1"

€ 29,39/ stukexcl. btw

€ 35,56incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026
Product Image

GOODALL Coupler Cam & Groove BOOST type D 1.1/2" in RVS, met binnendraad NPT

  • Eriks:13630012
  • Type slangkoppeling:Binnendraad vast
  • Type aansluiting:BSPP
  • Maat aansluiting:1.1/2"

€ 44,64/ stukexcl. btw

€ 54,01incl. btw

19 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026
Product Image

GOODALL Koppeling GDI-M 100 RVS buitendraad BSP 4"

  • Eriks:14692765
  • Type:GDI-M
  • Maat aansluiting:4"
  • Slang inw.diam. (DN):DN100
Log in om de prijs te bekijkenInloggen
Product Image

GOODALL Koppeling GDF-W-C-050-51X1,25 316 SMS

  • Eriks:13704480
  • Manufacturer:GDF-W-C-050-51X1.25
  • Type:GDF-W
  • Maat aansluiting:51.0x1.25 (48.5)
  • Slang inw.diam. (DN):DN50

€ 59,69/ stukexcl. btw

€ 72,22incl. btw

27 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026
Product Image

GOODALL Coupler Cam & Groove BOOST type B 2" in RVS, met buitendraad BSPT 2"

  • Eriks:13414811
  • Type slangkoppeling:Buitendraad
  • Type aansluiting:BSPT
  • Maat aansluiting:2"

€ 53,44/ stukexcl. btw

€ 64,66incl. btw

41 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026

€ 185,38/ stukexcl. btw

€ 224,31incl. btw

96 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026

€ 104,78/ stukexcl. btw

€ 126,78incl. btw

1205 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026

€ 19,78/ stukexcl. btw

€ 23,93incl. btw

23 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026

€ 89,90/ stukexcl. btw

€ 108,78incl. btw

32 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026
Product Image

GOODALL Koppeling GDI-M 38 RVS buitendraad BSP 1.1/2''

  • Eriks:14692731
  • Type:GDI-M
  • Maat aansluiting:1.1/2"
  • Slang inw.diam. (DN):DN38
Log in om de prijs te bekijkenInloggen
Product Image

GOODALL Coupler Cam & Groove BOOST kap type K 1/2" in RVS, NBR dichting

  • Eriks:13414870
  • Type slangkoppeling 2:Cam & Groove
  • Type aansluiting 2:Kap Boost
  • Maat aansluiting 2:1/2"

€ 19,22/ stukexcl. btw

€ 23,26incl. btw

109 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026