
| Product | Type | Maat aansluiting | Slang inw.diam. (DN) | Beschikbaar | Prijsexcl. btw |
|---|---|---|---|---|---|
| Koppeling GDI-M 19 RVS buitendraad BSP 3/4'' | GDI-M | 3/4" | DN19 | Log in om de prijs te bekijken | |
| Koppeling GDI-M 50 RVS buitendraad BSP 2" | GDI-M | 2" | DN50 | Log in om de prijs te bekijken | |
| Koppeling GDI-M 100 RVS buitendraad BSP 4" | GDI-M | 4" | DN100 | Log in om de prijs te bekijken | |
| Koppeling GDI-M 38 RVS buitendraad BSP 1.1/2'' | GDI-M | 1.1/2" | DN38 | Log in om de prijs te bekijken | |
| Koppeling GDI-M 13 RVS buitendraad BSP 1/2" | GDI-M | 1/2" | DN12 | Log in om de prijs te bekijken | |
| Koppeling GDI-M 25 RVS buitendraad BSP 1" | GDI-M | 1" | DN25 | Log in om de prijs te bekijken | |
| Koppeling GDI-M 75 RVS buitendraad BSP 3" | GDI-M | 3" | DN75 | Log in om de prijs te bekijken | |
| Koppeling GDI-M 65 RVS buitendraad BSP 2.1/2'' | GDI-M | 2.1/2" | DN65 | Log in om de prijs te bekijken | |
| Koppeling GDI-M 32 RVS buitendraad BSP 1.1/4'' | GDI-M | 1.1/4" | DN32 | Log in om de prijs te bekijken |