€ 55,43/ stukexcl. btw
€ 67,07incl. btw
64 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 55,43 | - |
10+ | € 50,96 | 8.06% |
25+ | € 46,49 | 16.13% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GOODALL |
Type | D |
Materiaal | AISI 316 |
Code | D |
Maximale werkdruk | 25 bar |
Type slangkoppeling | Binnendraad vast |
Type aansluiting | BSPP |
Maat aansluiting | 2" |
Type slangkoppeling 2 | Cam & Groove |
Type aansluiting 2 | Coupler Boost |
Maat aansluiting 2 | 2" |
Materiaal afdichting 2 | NBR |
Type component | Snelkoppeling |