Eriks
GOODALL

GOODALL Coupler Cam & Groove BOOST kap type K 1" in RVS, NBR dichting

  • ERIKS:13414872
Image 1
Opslaan in lijst

€ 24,12/ stukexcl. btw

€ 29,19incl. btw

409 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 24,12

-

10+

€ 22,17

8.06%

25+

€ 20,23

16.13%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GOODALL
Type
K
Materiaal
AISI 316
Code
K
Maximale werkdruk
25 bar
Type slangkoppeling 2
Cam & Groove
Type aansluiting 2
Kap Boost
Maat aansluiting 2
1"
Materiaal afdichting 2
NBR
Type component
Dop/plug