€ 53,44/ stukexcl. btw
€ 64,66incl. btw
Verwachte leverdatum - 05/01/2027| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 53,44 | - |
10+ | € 49,13 | 8.06% |
25+ | € 44,82 | 16.13% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GOODALL |
Type | DBW |
Type | GMV-CG-D-DW |
Norm | Federal Mil A-A-59326A |
Materiaal | AISI 316 |
Laseind buitendiameter | 60.3 mm |
Laseind dikte | 2.9 mm |
Type aansluiting | Snelkoppeling |
Type slangkoppeling | Cam & Groove |
Type aansluiting | Coupler Boost |
Maat aansluiting | 2" |
Materiaal afdichting | NBR |
Temperatuurbereik | van -30 tot 120 °C |
Maximale werkdruk | 25 bar |