€ 97,65/ stukexcl. btw
€ 118,16incl. btw
85 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 97,65 | - |
10+ | € 89,78 | 8.06% |
25+ | € 81,90 | 16.13% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GOODALL |
Type | DBW |
Type | GMV-CG-D-DW |
Norm | Federal Mil A-A-59326A |
Materiaal | AISI 316 |
Laseind buitendiameter | 88.9 mm |
Laseind dikte | 3.2 mm |
Type aansluiting | Snelkoppeling |
Type slangkoppeling | Cam & Groove |
Type aansluiting | Coupler Boost |
Maat aansluiting | 3" |
Materiaal afdichting | NBR |
Temperatuurbereik | van -30 tot 120 °C |
Maximale werkdruk | 14 bar |