Eriks
GOODALL

GOODALL Coupler Cam&Groove BOOST type DBW 1.1/2" in RVS, met ISO laseind 1.1/2"

  • ERIKS:13414865
Image 1
Opslaan in lijst

€ 41,23/ stukexcl. btw

€ 49,89incl. btw

83 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 41,23

-

10+

€ 37,91

8.06%

25+

€ 34,58

16.13%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GOODALL
Type
DBW
Type
GMV-CG-D-DW
Norm
Federal Mil A-A-59326A
Materiaal
AISI 316
Laseind buitendiameter
48.3 mm
Laseind dikte
2.6 mm
Type aansluiting
Snelkoppeling
Type slangkoppeling
Cam & Groove
Type aansluiting
Coupler Boost
Maat aansluiting
1.1/2"
Materiaal afdichting
NBR
Temperatuurbereik
van -30 tot 120 °C
Maximale werkdruk
25 bar