Eriks
GOODALL

GOODALL Coupler Cam&Groove BOOST type DBW 1" in RVS, met ISO laseind 1"

  • ERIKS:13414863
Image 1
Opslaan in lijst

€ 28,21/ stukexcl. btw

€ 34,13incl. btw

42 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 28,21

-

10+

€ 25,94

8.06%

25+

€ 23,66

16.13%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GOODALL
Type
DBW
Type
GMV-CG-D-DW
Norm
Federal Mil A-A-59326A
Materiaal
AISI 316
Laseind buitendiameter
33.4 mm
Laseind dikte
2.6 mm
Type aansluiting
Snelkoppeling
Type slangkoppeling
Cam & Groove
Type aansluiting
Coupler Boost
Maat aansluiting
1"
Materiaal afdichting
NBR
Temperatuurbereik
van -30 tot 120 °C
Maximale werkdruk
25 bar