Eriks
  • 3
  • 3
  • 2
  • 1
  • 2
  • 1
  • 3
  • 1
  • 26
  • 9
  • 3
  • 27
46 Producten getoond voor Cardan (Perrot) koppelingen
Product Image

Koppeling Cardan staal vrouwelijk CCS/RK 108x100 voor klemschaal montage

  • Eriks:10037587
  • Type:CCS/RK
  • Maat aansluiting:108 mm
  • Slang inw.diam. (DN):DN100

€ 122,70/ stukexcl. btw

€ 148,47incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026
Product Image

Koppeling Cardan staal CAM 89x3"

  • Eriks:11055435
  • Type slangkoppeling:Buitendraad
  • Type aansluiting:BSPT
  • Maat aansluiting:3"

€ 32,58/ stukexcl. btw

€ 39,42incl. btw

15 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026
Product Image

Koppeling Cardan staal CAM 108x4"

  • Eriks:11019648
  • Type slangkoppeling:Buitendraad
  • Type aansluiting:BSPT
  • Maat aansluiting:4"

€ 63,30/ stukexcl. btw

€ 76,59incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026

€ 120,90/ stukexcl. btw

€ 146,29incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026

€ 68,40/ stukexcl. btw

€ 82,76incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026
Product Image

Koppeling Cardan staal CAF 159xDN150

  • Eriks:10037601
  • Vorm:Kogel zonder knevelring (Cardan)
  • Type:CAF
  • Materiaal:Staal, electrolytisch verzinkt

€ 305,70/ stukexcl. btw

€ 369,90incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026
Product Image

Koppeling Cardan staal CAF 108xDN100

  • Eriks:10037602
  • Vorm:Kogel zonder knevelring (Cardan)
  • Type:CAF
  • Materiaal:Staal, electrolytisch verzinkt

€ 159,60/ stukexcl. btw

€ 193,12incl. btw

6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026
Product Image

Koppeling Cardan staal vrouwelijk CCS 108x100 voor slangklem montage

  • Eriks:10037594
  • Type:CCS
  • Maat aansluiting:108 mm
  • Slang inw.diam. (DN):DN100

€ 109,80/ stukexcl. btw

€ 132,86incl. btw

47 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026
Product Image

Koppeling Cardan staal vrouwelijk CCS 89x75 voor slangklem montage

  • Eriks:10037591
  • Type:CCS
  • Maat aansluiting:89 mm
  • Slang inw.diam. (DN):DN75

€ 67,80/ stukexcl. btw

€ 82,04incl. btw

24 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026
Product Image

Koppeling Cardan staal vrouwelijk CCS 159x150 voor slangklem montage

  • Eriks:10037595
  • Type:CCS
  • Maat aansluiting:159 mm
  • Slang inw.diam. (DN):DN150

€ 192,60/ stukexcl. btw

€ 233,05incl. btw

93 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026
Product Image

Koppeling Cardan staal vrouwelijk CCS 108x75 voor slangklem montage

  • Eriks:10037593
  • Type:CCS
  • Maat aansluiting:108 mm
  • Slang inw.diam. (DN):DN75

€ 115,50/ stukexcl. btw

€ 139,76incl. btw

58 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026
Product Image

Koppeling Cardan staal mannelijk CAS 89x75 voor slangklem montage

  • Eriks:10037596
  • Type:CAS
  • Maat aansluiting:89 mm
  • Slang inw.diam. (DN):DN75

€ 35,64/ stukexcl. btw

€ 43,12incl. btw

24 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026
Product Image

Koppeling Cardan staal mannelijk CAS 108x100 voor slangklem montage

  • Eriks:10037599
  • Type:CAS
  • Maat aansluiting:108 mm
  • Slang inw.diam. (DN):DN100

€ 66,90/ stukexcl. btw

€ 80,95incl. btw

232 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026
Product Image

Koppeling Cardan staal mannelijk CAS 159x150 voor slangklem montage

  • Eriks:10037600
  • Type:CAS
  • Maat aansluiting:159 mm
  • Slang inw.diam. (DN):DN150

€ 103,50/ stukexcl. btw

€ 125,24incl. btw

51 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026
Product Image

Koppeling Cardan staal mannelijk CAS 108x75 voor slangklem montage

  • Eriks:10037598
  • Type:CAS
  • Maat aansluiting:108 mm
  • Slang inw.diam. (DN):DN75

€ 37,68/ stukexcl. btw

€ 45,59incl. btw

14 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026
Product Image

Koppeling Cardan staal CAS/RS 108x100

  • Eriks:10037588
  • Type:CAS/RS
  • Maat aansluiting:108 mm
  • Slang inw.diam. (DN):DN100

€ 38,04/ stukexcl. btw

€ 46,03incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026
Product Image

Koppeling Cardan staal mannelijk CAS/RK 89x75 voor klemschaalmontage

  • Eriks:13580840
  • Type:CAS/RS
  • Maat aansluiting:89 mm
  • Slang inw.diam. (DN):DN75

€ 72,60/ stukexcl. btw

€ 87,85incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026
Product Image

Koppeling Cardan staal CCM 108x4"

  • Eriks:11029301
  • Type:CCM
  • Materiaal:Staal, electrolytisch verzinkt
  • Nom. doorlaat koppeling:4"

€ 119,10/ stukexcl. btw

€ 144,11incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026
Product Image

Koppeling Cardan staal CCM 89x3"

  • Eriks:11022203
  • Type:CCM
  • Materiaal:Staal, electrolytisch verzinkt
  • Nom. doorlaat koppeling:3"

€ 87,60/ stukexcl. btw

€ 106,00incl. btw

23 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026
Product Image

Koppeling Cardan staal vrouwelijk CCS-HD 216X200 voor slangklem montage

  • Eriks:11227977
  • Type:CCS-HD
  • Maat aansluiting:216 mm
  • Slang inw.diam. (DN):DN200

€ 518,70/ stukexcl. btw

€ 627,63incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026
Product Image

Koppeling Cardan staal vrouwelijk CCS/RK 159x150 voor klemschaal montage

  • Eriks:12711393
  • Type:CCS/RK
  • Maat aansluiting:159 mm
  • Slang inw.diam. (DN):DN150

€ 251,70/ stukexcl. btw

€ 304,56incl. btw

3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026
Product Image

Koppeling Cardan staal mannelijk CAS-HD 50x50 voor slangklem montage

  • Eriks:11029300
  • Type:CAS-HD
  • Maat aansluiting:50 mm
  • Slang inw.diam. (DN):DN50

€ 14,88/ stukexcl. btw

€ 18,00incl. btw

45 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026
Product Image

Koppeling Cardan staal vrouwelijk CCS 50x50 voor slangklem montage

  • Eriks:11029249
  • Type:CCS
  • Maat aansluiting:50 mm
  • Slang inw.diam. (DN):DN50

€ 29,34/ stukexcl. btw

€ 35,50incl. btw

10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026

€ 128,10/ stukexcl. btw

€ 155,00incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026
Product Image

Koppeling Cardan staal mannelijk CAS/RK 159x150 voor klemschaal montage

  • Eriks:12711392
  • Type:CAS/RS
  • Maat aansluiting:159 mm
  • Slang inw.diam. (DN):DN150

€ 77,10/ stukexcl. btw

€ 93,29incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026