
| Product | Type | Maat aansluiting | Slang inw.diam. (DN) | Beschikbaar | Prijsexcl. btw |
|---|---|---|---|---|---|
| Coupler Cam & Groove BOOST type C/RK 3/4" in RVS, met slangpilaar 19mm voor klemschalen | C/RK | 3/4" | DN19 | € 27,40/stuk | |
| Coupler Cam & Groove BOOST type C/RK 1.1/4" in RVS, met slangpilaar 32mm voor klemschalen | C/RK | 1.1/4" | DN32 | € 43,34/stuk | |
| Coupler Cam & Groove BOOST type C/RK 4" in RVS, met slangpilaar 100mm voor klemschalen | C/RK | 4" | DN100 | € 185,38/stuk | |
| Koppeling C&G Boost C/RK-DG 4" 304 | € 104,78/stuk | ||||
| Coupler Cam & Groove BOOST type C/RK 2.1/2" in RVS, met slangpilaar 63mm voor klemschalen | C/RK | 2.1/2" | DN63 | € 89,90/stuk | |
| Coupler Cam & Groove BOOST type C/RK 1" in RVS, met slangpilaar 25mm voor klemschalen | C/RK | 1" | DN25 | € 31,62/stuk | |
| Coupler Cam & Groove BOOST type C/RK 1.1/2" in RVS, met slangpilaar 38mm voor klemschalen | C/RK | 1.1/2" | DN38 | € 46,93/stuk | |
| Coupler Cam & Groove BOOST type C/RK 2" in RVS, met slangpilaar 50mm voor klemschalen | C/RK | 2" | DN50 | € 63,86/stuk | |
| Coupler Cam & Groove BOOST type C/RK 3" in RVS, met slangpilaar 75mm voor klemschalen | C/RK | 3" | DN75 | € 110,36/stuk | |
| Koppeling C&G Boost C/RK-DG 2" 304 | € 39,74/stuk | ||||
| Coupler Cam & Groove BOOST type D 1" in RVS, met binnendraad BSPP en draadafdichting PTFE (EN14420-5) | D | 1" | € 29,51/stuk | ||
| Coupler Cam & Groove ERITITE ETC 1" RVS pilaar 19 voor slangklemmen | C/RK | 1" | DN19 | € 208,46/stuk | |
| Coupler Cam & Groove BOOST type C/RK 1.1/2" in RVS, met slangpilaar 50mm voor klemschalen | C/RK | 2" | DN50 | € 283,34/stuk |