Eriks
GOODALL

GOODALL Coupler Cam & Groove BOOST type C/RK 4" in RVS, met slangpilaar 100mm voor klemschalen

  • ERIKS:13414851
Image 1
Opslaan in lijst

€ 185,38/ stukexcl. btw

€ 224,31incl. btw

96 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 185,38

-

10+

€ 170,43

8.06%

25+

€ 155,48

16.13%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GOODALL
Type
C/RK
Materiaal
AISI 316
Type aansluiting
Snelkoppeling
Type slangkoppeling
Cam & Groove
Type aansluiting
Coupler Boost
Maat aansluiting
4"
Materiaal afdichting
NBR
Bochthoek
0 °
Uitvoering slangpilaar
Glad met vangkraag
Slang inw.diam. (DN)
DN100
Maximale werkdruk
7 bar
Maximale werkdruk
101 psi