Eriks
  • 5
  • 4
  • 3
  • 1
  • 1
  • 20
  • 3
  • 12
34 Producten getoond voor DSP slangkoppelingen en fittingen
Product Image

Verloopstuk DSP DVG aluminium DN65-40

  • Eriks:10038076
  • Type slangkoppeling:DSP
  • Type aansluiting:Met borgring
  • Maat aansluiting:DN65

€ 33,78/ stukexcl. btw

€ 40,87incl. btw

26 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026
Product Image

Koppeling AR DSG aluminium DN100 pilaar 110

  • Eriks:10038051
  • Type:AR
  • Maat aansluiting:DN100
  • Slang inw.diam. (DN):DN110

€ 43,02/ stukexcl. btw

€ 52,05incl. btw

12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026

€ 19,62/ stukexcl. btw

€ 23,74incl. btw

114 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026

€ 11,76/ stukexcl. btw

€ 14,23incl. btw

59 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026

€ 9,12/ stukexcl. btw

€ 11,04incl. btw

64 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026
Product Image

Koppeling DSP DFG DN40 aluminium 1.1/2"

  • Eriks:10038058
  • Type slangkoppeling:Binnendraad vast
  • Type aansluiting:BSPP
  • Maat aansluiting:1.1/2"

€ 13,38/ stukexcl. btw

€ 16,19incl. btw

60 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026
Product Image

Koppeling DSP DSG aluminium DN40 pilaar 45

  • Eriks:10038052
  • Type:DSG
  • Maat aansluiting:DN40
  • Slang inw.diam. (DN):DN45

€ 10,74/ stukexcl. btw

€ 13,00incl. btw

129 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026

€ 6,66/ stukexcl. btw

€ 8,06incl. btw

151 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026
Product Image

Koppeling AR DF DN100 aluminium 4"

  • Eriks:10038063
  • Type slangkoppeling:Binnendraad vast
  • Type aansluiting:BSPP
  • Maat aansluiting:4"

€ 15,24/ stukexcl. btw

€ 18,44incl. btw

28 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026
Product Image

Koppeling DSP DF DN65 aluminium 2.1/2"

  • Eriks:10038064
  • Type slangkoppeling:Binnendraad vast
  • Type aansluiting:BSPP
  • Maat aansluiting:2.1/2"

€ 9,78/ stukexcl. btw

€ 11,83incl. btw

70 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026
Product Image

Koppeling DSP DF DN65 aluminium 2"

  • Eriks:11018780
  • Type slangkoppeling:Binnendraad vast
  • Type aansluiting:BSPP
  • Maat aansluiting:2"

€ 9,78/ stukexcl. btw

€ 11,83incl. btw

90 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026
Product Image

Koppeling DSP DF DN40 aluminium 2"

  • Eriks:10038065
  • Type slangkoppeling:Binnendraad vast
  • Type aansluiting:BSPP
  • Maat aansluiting:2"

€ 8,64/ stukexcl. btw

€ 10,45incl. btw

42 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026
Product Image

Koppeling DSP DFG DN40 aluminium 2"

  • Eriks:11027209
  • Type slangkoppeling:Binnendraad vast
  • Type aansluiting:BSPP
  • Maat aansluiting:2"

€ 18,90/ stukexcl. btw

€ 22,87incl. btw

141 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026
Product Image

Verloopstuk DSP DVG aluminium DN65-100

  • Eriks:11026628
  • Type slangkoppeling:DSP
  • Type aansluiting:Met borgring
  • Maat aansluiting:DN65

€ 127,20/ stukexcl. btw

€ 153,91incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026

€ 16,62/ stukexcl. btw

€ 20,11incl. btw

61 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026

€ 80,10/ stukexcl. btw

€ 96,92incl. btw

15 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026
Product Image

Afsluitkap DSP DPG aluminium DN65

  • Eriks:10038005
  • Type slangkoppeling 2:DSP
  • Type aansluiting 2:Plug met grendel
  • Maat aansluiting 2:DN65

€ 12,72/ stukexcl. btw

€ 15,39incl. btw

98 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026

€ 23,64/ stukexcl. btw

€ 28,60incl. btw

14 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026

€ 10,26/ stukexcl. btw

€ 12,41incl. btw

172 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026

€ 15,42/ stukexcl. btw

€ 18,66incl. btw

57 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026
Product Image

Afsluitkap DSP DPG aluminium DN40

  • Eriks:10038004
  • Type slangkoppeling 2:DSP
  • Type aansluiting 2:Plug met grendel
  • Maat aansluiting 2:DN40

€ 8,94/ stukexcl. btw

€ 10,82incl. btw

125 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026
Product Image

Koppeling DSP DFG DN65 aluminium 2.1/2"

  • Eriks:10038059
  • Type slangkoppeling:Binnendraad vast
  • Type aansluiting:BSPP
  • Maat aansluiting:2.1/2"

€ 18,42/ stukexcl. btw

€ 22,29incl. btw

58 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026
Product Image

Koppeling AR DFG DN100 aluminium 4"

  • Eriks:10038057
  • Type slangkoppeling:Binnendraad vast
  • Type aansluiting:BSPP
  • Maat aansluiting:4"

€ 49,44/ stukexcl. btw

€ 59,82incl. btw

16 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026
Product Image

Draaibare slangtule RVS 316 - 19mm x 3/4" BSPT

  • Eriks:13279878
  • Type:SHM/AT/AK
  • Maat aansluiting:3/4"
  • Slang inw.diam. (DN):DN20

€ 76,32/ stukexcl. btw

€ 92,35incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026
Product Image

Koppeling DSP DF DN40 aluminium 1.1/2"

  • Eriks:10038066
  • Type slangkoppeling:Binnendraad vast
  • Type aansluiting:BSPP
  • Maat aansluiting:1.1/2"

€ 5,64/ stukexcl. btw

€ 6,82incl. btw

Verwachte leverdatum - 15/03/2027