Eriks

Express slangkoppelingen en fittingen

  • 7
  • 2
  • 8
  • 8
  • 17
  • 2
  • 7
  • 2
  • 16
35 Producten getoond voor Express slangkoppelingen en fittingen
Product Image

Koppeling Express EXF messing binnendraad BSP 1/2''

  • Eriks:10039507
  • Type slangkoppeling:Binnendraad vast
  • Type aansluiting:BSPP
  • Maat aansluiting:1/2"

€ 4,36/ stukexcl. btw

€ 5,28incl. btw

61 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026
Product Image

Klemschaal EXPRESS EX ST 28 - 30

  • Eriks:11052857
  • Klembereik:van 28 tot 30 mm

€ 1,21/ stukexcl. btw

€ 1,46incl. btw

148 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026
Product Image

Klemschaal EXPRESS EX ST 22 - 24

  • Eriks:10016104
  • Klembereik:van 22 tot 24 mm

€ 1,03/ stukexcl. btw

€ 1,25incl. btw

48 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026
Product Image

Koppeling Express EXS messing pilaar 10

  • Eriks:11020687
  • Type:EXS
  • Maat aansluiting:Claw distance 41mm
  • Slang inw.diam. (DN):DN10

€ 4,19/ stukexcl. btw

€ 5,07incl. btw

105 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026
Product Image

Koppeling Express EXS messing pilaar 25

  • Eriks:11037462
  • Type:EXS
  • Maat aansluiting:Claw distance 41mm
  • Slang inw.diam. (DN):DN25

€ 5,88/ stukexcl. btw

€ 7,11incl. btw

214 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026
Product Image

Koppeling Express EXM messing buitendraad BSP 1.1/4''

  • Eriks:11078933
  • Type slangkoppeling:Buitendraad
  • Type aansluiting:BSPP
  • Maat aansluiting:1.1/4"

€ 8,13/ stukexcl. btw

€ 9,84incl. btw

43 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026
Product Image

Koppeling Express EXM RVS buitendraad BSP 1''

  • Eriks:10039482
  • Type slangkoppeling:Buitendraad
  • Type aansluiting:BSPP
  • Maat aansluiting:1"

€ 19,57/ stukexcl. btw

€ 23,68incl. btw

44 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026
Product Image

Koppeling Express EXM messing buitendraad BSP 3/4''

  • Eriks:10039505
  • Type slangkoppeling:Buitendraad
  • Type aansluiting:BSPP
  • Maat aansluiting:3/4"

€ 4,84/ stukexcl. btw

€ 5,86incl. btw

327 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026
Product Image

Koppeling Express EXM RVS buitendraad BSP 1/2''

  • Eriks:11115148
  • Type slangkoppeling:Buitendraad
  • Type aansluiting:BSPP
  • Maat aansluiting:1/2"

€ 17,55/ stukexcl. btw

€ 21,24incl. btw

35 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026
Product Image

Koppeling Express EXM messing buitendraad BSP 1''

  • Eriks:10039481
  • Type slangkoppeling:Buitendraad
  • Type aansluiting:BSPP
  • Maat aansluiting:1"

€ 5,27/ stukexcl. btw

€ 6,38incl. btw

132 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026
Product Image

Koppeling Express EXM messing buitendraad BSP 1/2''

  • Eriks:10039504
  • Type slangkoppeling:Buitendraad
  • Type aansluiting:BSPP
  • Maat aansluiting:1/2"

€ 4,68/ stukexcl. btw

€ 5,66incl. btw

214 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026
Product Image

Koppeling Express EXM messing buitendraad BSP 3/8''

  • Eriks:11066840
  • Type slangkoppeling:Buitendraad
  • Type aansluiting:BSPP
  • Maat aansluiting:3/8"

€ 4,65/ stukexcl. btw

€ 5,63incl. btw

493 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026

€ 6,11/ stukexcl. btw

€ 7,39incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026
Product Image

Koppeling Express EXF messing binnendraad BSP 1.1/4''

  • Eriks:11088349
  • Type slangkoppeling:Binnendraad vast
  • Type aansluiting:BSPP
  • Maat aansluiting:1.1/4"

€ 7,67/ stukexcl. btw

€ 9,28incl. btw

27 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026
Product Image

Koppeling Express EXF messing binnendraad BSP 3/4''

  • Eriks:10039508
  • Type slangkoppeling:Binnendraad vast
  • Type aansluiting:BSPP
  • Maat aansluiting:3/4"

€ 4,81/ stukexcl. btw

€ 5,82incl. btw

204 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026
Product Image

Koppeling Express EXF messing binnendraad BSP 3/8''

  • Eriks:11020733
  • Type slangkoppeling:Binnendraad vast
  • Type aansluiting:BSPP
  • Maat aansluiting:3/8"

€ 4,19/ stukexcl. btw

€ 5,07incl. btw

50 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026
Product Image

Koppeling Express EXF messing binnendraad BSP 1''

  • Eriks:10039483
  • Type slangkoppeling:Binnendraad vast
  • Type aansluiting:BSPP
  • Maat aansluiting:1"

€ 4,97/ stukexcl. btw

€ 6,01incl. btw

179 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026
Product Image

Klemschaal EXPRESS EX ST 19 - 21

  • Eriks:11095003
  • Klembereik:van 19 tot 21 mm

€ 1,08/ stukexcl. btw

€ 1,31incl. btw

112 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026
Product Image

Klemschaal EXPRESS EX ST 34 - 36

  • Eriks:11171293
  • Klembereik:van 34 tot 36 mm

€ 2,41/ stukexcl. btw

€ 2,92incl. btw

75 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026
Product Image

Klemschaal EXPRESS EX ST 37 - 39

  • Eriks:11103800
  • Klembereik:van 37 tot 39 mm

€ 3,00/ stukexcl. btw

€ 3,63incl. btw

80 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026
Product Image

Klemschaal EXPRESS EX ST 25 - 27

  • Eriks:12253818
  • Klembereik:van 25 tot 27 mm

€ 1,06/ stukexcl. btw

€ 1,28incl. btw

62 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026
Product Image

Klemschaal EXPRESS EX ST 31 - 33

  • Eriks:12983681
  • Klembereik:van 31 tot 33 mm

€ 1,38/ stukexcl. btw

€ 1,67incl. btw

64 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026
Product Image

Blindkap Express EXK RVS met ketting

  • Eriks:11177114
  • Type slangkoppeling:Kap
  • Type slangkoppeling 2:Klauwkoppeling
  • Type aansluiting 2:Express

€ 16,84/ stukexcl. btw

€ 20,38incl. btw

53 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026
Product Image

Blindkap Express EXK messing

  • Eriks:10039468
  • Type slangkoppeling:Kap
  • Type slangkoppeling 2:Klauwkoppeling
  • Type aansluiting 2:Express

€ 4,19/ stukexcl. btw

€ 5,07incl. btw

286 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026
Product Image

Koppeling Express EXS messing pilaar 19

  • Eriks:10039541
  • Type:EXS
  • Maat aansluiting:Claw distance 41mm
  • Slang inw.diam. (DN):DN19

€ 5,23/ stukexcl. btw

€ 6,33incl. btw

214 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026