Eriks
GOODALL

GOODALL Coupler Cam & Groove BOOST type B 1/2" in RVS, met buitendraad BSPT 1/2"

  • ERIKS:13414806
Image 1
Opslaan in lijst

€ 19,65/ stukexcl. btw

€ 23,78incl. btw

484 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 19,65

-

10+

€ 18,07

8.06%

25+

€ 16,48

16.13%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GOODALL
Type
B
Materiaal
AISI 316
Code
B
Maximale werkdruk
25 bar
Type slangkoppeling
Buitendraad
Type aansluiting
BSPT
Maat aansluiting
1/2"
Type slangkoppeling 2
Cam & Groove
Type aansluiting 2
Coupler Boost
Maat aansluiting 2
1/2"
Materiaal afdichting 2
NBR
Type component
Snelkoppeling