Eriks
GOODALL

GOODALL Coupler Cam & Groove BOOST type D 1" in RVS, met binnendraad BSPP 1"

  • ERIKS:13414854
Image 1
Opslaan in lijst

€ 29,39/ stukexcl. btw

€ 35,56incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 29,39

-

10+

€ 27,02

8.06%

25+

€ 24,65

16.13%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GOODALL
Type
D
Materiaal
AISI 316
Code
D
Maximale werkdruk
25 bar
Type slangkoppeling
Binnendraad vast
Type aansluiting
BSPP
Maat aansluiting
1"
Type slangkoppeling 2
Cam & Groove
Type aansluiting 2
Coupler Boost
Maat aansluiting 2
1"
Materiaal afdichting 2
NBR
Type component
Snelkoppeling