Eriks

Gabelstapler

  • 8
  • 13
  • 1
  • 1
  • 3
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 3
  • 2
  • 1
21 Produkte angezeigt für Gabelstapler
Product Image

REMA Scherenhebebühne Hublast 500kg

  • ERIKS:23795835
  • Max. Hubhöhe:570 mm
  • Hubkraft:500 kg
  • Länge:1010 mm

735,00 €/ Stückexkl. MwSt

859,95 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026
Product Image

REMA Hubtisch HS4-06 Traglast 4t 1200x2200mm

  • ERIKS:23795824
  • Max. Hubhöhe:1100 mm
  • Hubkraft:4000 kg
  • Länge:2200 mm

4.940,00 €/ Stückexkl. MwSt

5.779,80 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026
Product Image

REMA Hubtisch HSD-2.0 Traglast 2t 850x1300mm

  • ERIKS:23795828
  • Max. Hubhöhe:1,420 mm
  • Hubkraft:2000 kg
  • Länge:1300 mm

3.802,00 €/ Stückexkl. MwSt

4.448,34 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026
Product Image

REMA Hubtisch HSL-2.0 niedrig Traglast 2t 1600x1200mm

  • ERIKS:11817668
  • Max. Hubhöhe:765 mm
  • Hubkraft:2000 kg
  • Länge:1600 mm

3.740,00 €/ Stückexkl. MwSt

4.375,80 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026
Product Image

REMA Hubtisch HSD-1.0 Traglast 1t 820x1300mm

  • ERIKS:23795827
  • Max. Hubhöhe:1475 mm
  • Hubkraft:1000 kg
  • Länge:1300 mm

3.230,00 €/ Stückexkl. MwSt

3.779,10 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026
Product Image

REMA Scherenhebebühne Hublast 1000kg

  • ERIKS:23795838
  • Max. Hubhöhe:520 mm
  • Hubkraft:1000 kg
  • Länge:1010 mm

970,00 €/ Stückexkl. MwSt

1.134,90 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026
Product Image

REMA Hubtisch/Palettentruckkombi HC-100 Traglast 1t

  • ERIKS:23795848
  • Max. Hubhöhe:835 mm
  • Hubkraft:1000 kg

1.335,00 €/ Stückexkl. MwSt

1.561,95 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026
Product Image

REMA Hubtisch/Palettenwagen HC-50 Traglast 500kg

  • ERIKS:23795847
  • Max. Hubhöhe:835 mm
  • Hubkraft:500 kg

1.166,00 €/ Stückexkl. MwSt

1.364,22 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026
Product Image

REMA Scherenhebebühne Hublast 750kg

  • ERIKS:23795836
  • Max. Hubhöhe:560 mm
  • Hubkraft:750 kg
  • Länge:1010 mm

805,00 €/ Stückexkl. MwSt

941,85 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026
Product Image

REMA Scherenhebebühne Hublast 250kg

  • ERIKS:23795833
  • Max. Hubhöhe:590 mm
  • Hubkraft:250 kg
  • Länge:815 mm

596,00 €/ Stückexkl. MwSt

697,32 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026
Product Image

REMA Scherenhebebühne Hublast 150kg

  • ERIKS:23795830
  • Max. Hubhöhe:530 mm
  • Hubkraft:150 kg
  • Länge:700 mm

494,00 €/ Stückexkl. MwSt

577,98 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026
Product Image

REMA Hubtisch HSL-1.0 niedrig Traglast 1t 1600x1140mm

  • ERIKS:11817666
  • Max. Hubhöhe:775 mm
  • Hubkraft:1000 kg
  • Länge:1600 mm

3.090,00 €/ Stückexkl. MwSt

3.615,30 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026
Product Image

REMA Hubtisch HSU-1.0 U-Form Traglast 1t 1450x1140mm

  • ERIKS:23795826
  • Max. Hubhöhe:775 mm
  • Hubkraft:1000 kg
  • Länge:1450 mm

3.485,00 €/ Stückexkl. MwSt

4.077,45 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

1.762,74 €/ Stückexkl. MwSt

2.062,41 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

517,93 €/ Stückexkl. MwSt

605,98 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

823,07 €/ Stückexkl. MwSt

962,99 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

674,38 €/ Stückexkl. MwSt

789,02 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

783,40 €/ Stückexkl. MwSt

916,58 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

2.126,88 €/ Stückexkl. MwSt

2.488,45 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

600,23 €/ Stückexkl. MwSt

702,27 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

629,59 €/ Stückexkl. MwSt

736,62 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026