Falls Schwerlasten so einfach wie möglich gehoben werden sollen, dann bietet sich der niedrige stationäre Hubtisch mit der praktischen Auffahrrampe an. Der extrem niedrige Hubtisch verhindert zeitraubende bauliche Anstrengungen für das Herstellen einer Grube. Die praktische Auffahrrampe ist die Lösung für das Anfahren und Abfahren mit dem Hubwagen oder Transportwagen.
Kennzeichen
Nach EN 1570.
400 V, 50 Hz, 3 Ph, IP 54.
Stabile niedrige Bodenplatte.
Profilverstärkter Tisch.
Ganzstahlscheren.
Sicherheitskontaktleiste ringsherum.
Inspektionsstützen für sichere Wartung.
Überlastsicherung.
Sicherheitsventil für Leitungsbruch.
Hartverchromter Zylinder und Kolbenstange.
Dauergeschmierte Lager.
Externe Antriebseinheit.
Standardlieferung
Inkl. 24V-Ferneinheit mit Drucktastern mit Notaus.
Entfernbare Hebeösen für einfachen Transport.
Auffahrrampe.
3.740,00 €/ Stückexkl. MwSt
4.375,80 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | REMA |
Max. Hubhöhe | 765 mm |
Hubkraft | 2000 kg |
Länge | 1600 mm |
Breite | 1200 mm |
Mindesthöhe | 105 mm |
Gewicht | 390 kg |