Eriks
BAUER

BAUER Gabelverlängerung offen 2000mm BxH 150x70mm

  • ERIKS:12965648
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Gabel-Verlängerung für Hubwagen (Ausführung offen), Länge 2000 mm

Stabile Stahlkonstruktion
Unentbehrliche Helfer, wenn zeitweise Lasten gehoben oder transportiert werden müssen, die länger als die Gabelzinken des vorhandenen Flurförderfahrzeuges sind.
Die Sicherung erfolgt durch Steckbolzen.
•    Erhältlich in 2 Ausführungen
Offene Ausführung: Unterseite offen.
Geschlossene Ausführung: Unterseite geschlossen – auch einsetzbar für Lasten, die außerhalb der Gabelzinken liegen.
•    Lackierung
RAL 2000 gelborange, auf Anfrage auch in RAL 7021 schwarzgrau ohne Mehrpreis lieferbar.

Zur Liste hinzufügen

823,07 €/ Stückexkl. MwSt

962,99 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
BAUER