Die ergonomische Lösung, Teile und Geräte bei Arbeiten an Maschinen auf Arbeitshöhe zu bringen. Typ HT: handbedienter Hubtisch Typ D: Doppelschere für noch mehr Hubhöhe. Kennzeichen Nach EN 1570. Hydraulik mit Überlaufsystem für mehr Sicherheit. Fußpedal zum Heben. Kontrollierbare Absenkgeschwindigkeit mithilfe des Bedienungsgriffs. Mobile REMA Hubtische sind mit zwei festen Rädern und zwei Lenkrollen mit Feststeller ausgeführt. HT-15 ist mit klappbarem Schubbügel ausgeführt, die übrigen Typen sind mit einem festen Schubbügel ausgeführt.
494,00 €/ Stückexkl. MwSt
577,98 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | REMA |
Max. Hubhöhe | 530 mm |
Hubkraft | 150 kg |
Länge | 700 mm |
Breite | 450 mm |
Mindesthöhe | 225 mm |
Gewicht | 41 kg |