Produkte
Marken
Kundenservice
LU - Deutsch
Startseite
Niedriger stationärer Hubtisch...
Niedriger stationärer Hubtisch HSU 400 VAC
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Max. Hubhöhe [mm]
775
1
Hubkraft [kg]
1000
1
Länge [mm]
1450
1
Breite [mm]
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
1
of
Niedriger stationärer Hubtisch HSU 400 VAC
Produkt
Max. Hubhöhe [mm]
Hubkraft [kg]
Länge [mm]
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Produkt
Max. Hubhöhe [mm]
Hubkraft [kg]
Länge [mm]
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Hubtisch HSU-1.0 U-Form Traglast 1t 1450x1140mm
775
1000
1450
3.485,00 €
/
stück
Anmelden