Eriks
REMA

REMA Hubtisch/Palettentruckkombi HC-100 Traglast 1t

  • ERIKS:23795848
Image 1
Hochhubwagen/Hubtisch HC 500/1000 kg

Kennzeichen
    Mithilfe der mitgelieferten Plattformplatte macht man im Handumdrehen aus dem Hubwagen einen Hubtisch.
    Kontrollierbare Absenkgeschwindigkeit mithilfe des Bedienungsgriffs.
    Einfach Heben mit einklappbarem Fußpedal.
    Polyurethan-Lenkrollen Ø 150x40 mm, versehen mit Feststeller.
    Einzel-Polyurethan-Gabelrollen Ø 72x68 mm.
    1000 kg Typ versehen mit Lenkdeichsel.

Zur Liste hinzufügen

1.335,00 €/ Stückexkl. MwSt

1.561,95 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
REMA
Max. Hubhöhe
835 mm
Hubkraft
1000 kg
Mindesthöhe
85 mm
Gewicht
150 kg