Eriks
REMA

REMA Hubtisch HSU-1.0 U-Form Traglast 1t 1450x1140mm

  • ERIKS:23795826
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Hubtisch U-Form HSU

Falls Schwerlasten so einfach wie möglich gehoben werden sollen, dann bietet sich der niedrige stationäre U-Hubtisch an, da dieser Tisch eine Aussparung hat, in die ein Hubwagen passt. Der extrem niedrige Hubtisch verhindert zeitraubende bauliche Anstrengungen für das Herstellen einer Grube.

Kennzeichen
    Nach EN 1570.
    400 V, 50 Hz, 3 Ph, IP 54.
    Stabile niedrige Bodenplatte.
    Profilverstärkter Tisch.
    Ganzstahlscheren.
    Sicherheitskontaktleiste ringsherum.
    Inspektionsstützen für sichere Wartung.
    Überlastsicherung.
    Sicherheitsventil für Leitungsbruch.
    Hartverchromter Zylinder und Kolbenstange.
    Dauergeschmierte Lager.
    Externe Antriebseinheit.

Standardlieferung
    Inkl. 24V-Ferneinheit mit Drucktastern mit Notaus.
    Entfernbare Hebeösen für einfachen Transport.

Zur Liste hinzufügen

3.485,00 €/ Stückexkl. MwSt

4.077,45 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
REMA
Max. Hubhöhe
775 mm
Hubkraft
1000 kg
Länge
1450 mm
Breite
1140 mm
Mindesthöhe
85 mm
Gewicht
280 kg