Die ergonomische Lösung, Teile und Geräte bei Arbeiten an Maschinen auf Arbeitshöhe zu bringen. Typ HT: handbedienter Hubtisch Typ D: Doppelschere für noch mehr Hubhöhe. Kennzeichen Nach EN 1570. Hydraulik mit Überlaufsystem für mehr Sicherheit. Fußpedal zum Heben. Kontrollierbare Absenkgeschwindigkeit mithilfe des Bedienungsgriffs. Mobile REMA Hubtische sind mit zwei festen Rädern und zwei Lenkrollen mit Feststeller ausgeführt. HT-15 ist mit klappbarem Schubbügel ausgeführt, die übrigen Typen sind mit einem festen Schubbügel ausgeführt.
970,00 €/ Stückexkl. MwSt
1.134,90 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | REMA |
Max. Hubhöhe | 520 mm |
Hubkraft | 1000 kg |
Länge | 1010 mm |
Breite | 520 mm |
Mindesthöhe | 440 mm |
Gewicht | 145 kg |