Produkte
Marken
Kundenservice
LU - Deutsch
Startseite
Doppelscheren stationärer Hubt...
Doppelscheren stationärer Hubtisch HS 400 VAC
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Max. Hubhöhe [mm]
1,420
1
1475
1
Hubkraft [kg]
1000
1
2000
1
Länge [mm]
1300
2
Breite [mm]
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
2
of
Doppelscheren stationärer Hubtisch HS 400 VAC
Produkt
Max. Hubhöhe [mm]
Hubkraft [kg]
Länge [mm]
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Produkt
Max. Hubhöhe [mm]
Hubkraft [kg]
Länge [mm]
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Hubtisch HSD-1.0 Traglast 1t 820x1300mm
1475
1000
1300
3.230,00 €
/
stück
Hubtisch HSD-2.0 Traglast 2t 850x1300mm
1,420
2000
1300
3.802,00 €
/
stück
Anmelden