Eriks
REMA

REMA Hubtisch HSD-1.0 Traglast 1t 820x1300mm

  • ERIKS:23795827
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Hubtisch stationär HDS

Hubtisch gewertigt gemäß den Normen EN 1570 und ANSI/ASME. Dieser Tisch kann sowohl auf dem Boden als auch im Boden montiert werden.

Kennzeichen
    Tisch versehen mit Alu-Sicherheitskontaktleiste.
    Überlastsicherung.
    Spezialventil für kontrolliertes Absenken.
    Sicherheitsventil für Leitungsbruch.
    Dauergeschmierte Lager.
    Hartverchromter Zylinder und Kolbenstange.
    400 VAC, 50 Hz, 3 Ph.

Standardlieferung
    Entfernbare Hebeösen für einfachen Transport.
    24V-Drucktaster mit Notaus.

Zur Liste hinzufügen

3.230,00 €/ Stückexkl. MwSt

3.779,10 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
REMA
Max. Hubhöhe
1475 mm
Hubkraft
1000 kg
Länge
1300 mm
Breite
820 mm
Mindesthöhe
305 mm
Gewicht
210 kg