Produkte
Marken
Kundenservice
LU - Deutsch
Startseite
Stationärer Hubtisch HS 400 VA...
Stationärer Hubtisch HS 400 VAC
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Max. Hubhöhe [mm]
1100
1
Hubkraft [kg]
4000
1
Länge [mm]
2200
1
Breite [mm]
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
1
of
Stationärer Hubtisch HS 400 VAC
Produkt
Max. Hubhöhe [mm]
Hubkraft [kg]
Länge [mm]
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Produkt
Max. Hubhöhe [mm]
Hubkraft [kg]
Länge [mm]
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Hubtisch HS4-06 Traglast 4t 1200x2200mm
1100
4000
2200
4.940,00 €
/
stück
Anmelden