Eriks
REMA

REMA Scherenhebebühne Hublast 500kg

  • ERIKS:23795835
Image 1
Mobile Hubtische HT, handbedient

Die ergonomische Lösung, Teile und Geräte bei Arbeiten an Maschinen auf Arbeitshöhe zu bringen. Typ HT: handbedienter Hubtisch Typ D: Doppelschere für noch mehr Hubhöhe. Kennzeichen Nach EN 1570. Hydraulik mit Überlaufsystem für mehr Sicherheit. Fußpedal zum Heben. Kontrollierbare Absenkgeschwindigkeit mithilfe des Bedienungsgriffs. Mobile REMA Hubtische sind mit zwei festen Rädern und zwei Lenkrollen mit Feststeller ausgeführt. HT-15 ist mit klappbarem Schubbügel ausgeführt, die übrigen Typen sind mit einem festen Schubbügel ausgeführt.

Zur Liste hinzufügen

735,00 €/ Stückexkl. MwSt

859,95 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
REMA
Max. Hubhöhe
570 mm
Hubkraft
500 kg
Länge
1010 mm
Breite
520 mm
Mindesthöhe
430 mm
Gewicht
118 kg